包装機 フィルムのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
177件の「包装機 フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動包装機」、「ラッピング 機械」、「ビニール梱包機」などの商品も取り扱っております。
ARC株式会社マルチラッパー
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! 。PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様 フィルム内収型 電源(AC V) 100 使用電力(W) 66~210 適合幅(mm) 500まで 寸法(縦×横×高さ)(mm) 445×600×210
1台
28,750 税込31,625
5日以内出荷

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番 462-3088 質量(kg) 200 適合内径(Φmm) 51、または76 巻数 【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW) - 標準張力 【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm) 高さ1750 紙管径(inch) 2、または3 適合パレットサイズ (最大)1200×1200 回転速度 【アーム】手動にて可変 使用フィルム ダイヤストレッチ 昇降速度 【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm) 1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

プレストレッチ包装機・コンベンショナル一般包装機の両方で使用可能な、ハイグレードかつ強力な機械用ストレッチフィルムです。 代表的な機械メーカー(司化成・積水樹脂・シグノード・日本包装機械・日本梱包資材)に適合します。
用途ストレッチ包装機用 材質 低密度ポリエチレン(LLDPE) 破断伸度(%) 縦:450以上/横:575以上 質量(kg/本) 約18.4
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷

ストレッチ包装機用のストレッチフィルムです。薄肉・高強度を実現したハイクオリティーなストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止や汚れ防止
1巻ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W) 550 長さ(mm) 300(シール部) 質量(kg) 50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×380 使用電源(V) 100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×380×110 到達真空度(Pa) 563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様 導電性なし セット内容 本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg) 10(コードを含みます) ピッチ(mm) (ベルト)約5 ベルト メッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×350×197 プラグ形状 平型 作動速度範囲(mm/s) (コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質 ポリオレフィン系フィルム 質量(kg) 1.08
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750(テーブル) 電源コード(m) 4.5 消費電力(kW) 0.47 引締力(N) 40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m) 750 材質 塩化ビニール(PVC)
1本ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。 フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。 カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm) (フィルム)450 質量(kg) 7 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×433×175 TKG品番 9-1544-0201 TKG品番(2017) 6-1377-0201
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。
用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。 材質 主要部:SS-400 本体寸法(mm)奥行 1960 本体寸法(mm)高さ 2010 本体寸法(mm)幅 1200
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリエチレン 質量(kg) 18 破断伸度(%) 縦:500以上/横:700以上 粘着性 10~30g/200m
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。 材質 ガルバリウム鋼板 消費電力(W) 165 電源 100V 溶断可能長さ(mm) 450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー OPP兼用型
トラスコ品番 124-8615 アズワン品番 64-5056-13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W) 135 シール寸法(幅W×長さL)(mm) 4×260 付属品 チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番 480-7189 質量(kg) 2.75 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×165×90 使用の目安 100パック/日 真空度(kPa) -60(50Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用頻度 吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力 100W 仕様 吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋 質量(kg) 約2.4 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 330×155×95 シール寸法(mm) 幅2×長200 アズワン品番 5-5695-41
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番 459-5637 質量(kg) 150 電源(V) 単相100 消費電力(kW) 0.2
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。 家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。 熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができる トラスコ品番 849-7257 質量(kg) 29 外形寸法(mm) 522(W)×500(H)×612(L) 炉内寸法(mm) 250(W)×150(H)×400(L) 容量(W) ファンモーター:190、コンベアモーター:24 ヒーター容量(W) 1200 炉内温度(℃) 常温~180 プラグ形状 平型プラグ
1個
529,800 税込582,780
5日以内出荷

使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合 ストレッチフィルム/300mm・500mm幅 材質 質量(g) 約800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×88×465~622 適合フィルム内径(Φmm) 51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書 (0.8MB) 繰り返し・詰め替え 対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷